Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE48ASOC11AR
Cod. Produttore
RE48ASOC11AR
Cod. EAN
3389110740851

Informazioni di prodotto

  • Tipo: presa posteriore
  • Numero pin: 11
  • Terminale: a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Forma pin: cilindrico
  • Composizione contatti: 2 OC
  • Sistemazione morsetti: misto
  • Serie: Harmony Timer Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base IP20 con terminale a vite di connessione su lato posteriore

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

46 mm

altezza

46 mm

profondità

20 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Base IP20 con terminale a vite di connessione su lato posteriore