Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIG5U22
Cod. Produttore
HMIG5U22
Cod. EAN
3606481058751

Informazioni di prodotto

Questo pannello operatore GTU OPEN BOX offre prestazioni elevate e facilità d’uso, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie a dimensioni compatte e peso ridotto.
  • Compatibilità con protocolli Modbus e Ethernet per una connessione immediata.
  • Certificazioni multiple garantiscono sicurezza e conformità normativa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’uso di processore Intel a basso consumo.
  • Memoria interna e backup affidabili per continuità operativa.
  • Interfaccia Windows 10 IoT per una gestione avanzata e intuitiva.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTU, un'offerta di pannelli HMI modulari pronti all'IoT ad alte prestazioni con schermi da 7" a 19" (larghezza). L'Open Box è dotato di processore Intel X86 1.33GHz e scheda CFast da 32 GB per l'archiviazione dei dati, adatto per un pannello universale. È progettato con memoria di backup di NVRAM 512kB e memoria interna di RAM 4 GB. Questo open box supporta il sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32bit. È dotato di porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. I protocolli delle porte di comunicazione sono Modbus, Modbus TCP/IP e Uni-Telway. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 45 mm (profondità) x 131 mm (altezza) e pesa 0,9 kg. Questo prodotto non è installato con il software HMI. Questo prodotto è certificato da ATEX, IECEx, Ex CCC, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM ed EAC. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213 e IEC 61132-2. Come modello di punta, questa serie, "Smart Portal", è disponibile e offre soluzioni senza precedenti per l'utilizzo di informazioni sempre più sofisticate.

profondità di incasso

45 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

400000 KILOBYTE

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

10

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

188 mm

altezza frontale

131 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony GTU

Produttore

Base interruttore Harmony GTU Open Box Win10