Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
800 A
numero di poli
4
potenza dissipata
80 W
grado di protezione (IP)
IP40
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
Davanti
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Levetta singola
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
150 kA
azionamento a motore opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tensione nominale
690 ... 690 V
Serie
ComPacT NS new generation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te