Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC125H4WM
Cod. Produttore
C125H4WM
Cod. EAN
3606482238244

Informazioni di prodotto

base interruttore, ComPacT NS1250H, 70 kA a 415 VAC, 1250 A, 4 P, estraibile, azionato manualmente, senza Sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il telaio dell'interruttore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. Si tratta di un blocco interruzione a 4 poli per ComPacT NS1250H senza unità di controllo progettata per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Questo interruttore o telaio di base è compatibile con qualsiasi tipo di unità di controllo che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Questo telaio viene utilizzato per interruttori estraibili a comando manuale. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 70 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa è 1250 A. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 280 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-2. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

336 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Base interruttore estraibile 4 poli 1250A 70kA 415VAC ComPacT NS1250H uso industriale