Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA84045
Cod. Produttore
84045
Cod. EAN
8015450840450

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.0.1
  • Colore: Noce
  • Confezione singola: Termoretraibile
  • Descrizione breve: Base in legno noce Ø102mm
  • Descrizione estesa: Base in legno Ø 102 mm. per ceramiche Ø 70 e 80 mm.
  • Origine: Made in Italy
  • Descrizione del produttore: Base in legno di alta qualità con finitura noce, misura 102 mm. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa base è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. La superficie in legno conferisce un aspetto elegante e naturale, adatto a diversi ambienti. La dimensione compatta permette un facile montaggio e integrazione con altri componenti elettrici.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/Foglio istruzioni country.pdf