Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIG5U2
Cod. Produttore
HMIG5U2
Cod. EAN
3606481213785

Informazioni di prodotto

base unit, Harmony GTU, open box, 32GB CFast card

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma Harmony GTU, che propone pannelli HMI modulari ad alte prestazioni, pronti per l'IoT, con schermi da 7 a 19 pollici di larghezza. L'open box è dotato di un processore Intel X86 da 1,33 GHz e una memoria dati su scheda CFast da 32GB. È progettato con una memoria di backup NVRAM da 512 kB e una memoria RAM interna da 2 GB. L'open box supporta il sistema operativo Windows Embedded 7. È dotato di doppia porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Le porte di comunicazione supportano, tra gli altri, i protocolli Modbus, Modbus TCP/IP ed Uni-Telway. Dimensioni: 188 mm (larghezza) x 45 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,9 kg. Il prodotto è certificato ATEX, CE, CULus, IEC, CUL, GL, KARA, BV, RCM ed EAC. Soddisfa i requisiti delle norme CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Classe I divisione 2 CSA C22.2 No 213 e IEC 61132-2. Gli Harmony GTU (precedentemente noti come Magelis GTU) sono pannelli universali che offrono un'esperienza d'uso simile agli smartphone. Offrono un comfort d'uso ineguagliabile senza compromessi in termini di prestazioni ed apertura.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con scheda grafica

supporta protocollo MODBUS

memoria principale max.

32000 MByte

tensione di alimentazione per DC

12 V

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW altre

2

montaggio a parete/diretto possibile

forma della scatola

box

sistema operativo preinstallato

Windows 7

capacità di memoria hard disk

0.002

con scheda audio

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

larghezza

188 mm

profondità

45 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

numero di interfacce HW seriali RS232

1

adatto per sistema operativo Windows 7

numero di interfacce HW USB

4

adatto per funzioni di sicurezza

con altri supporti di memoria

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW parallele

1

altezza

131 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512 KByte

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

10

larghezza frontale

188 mm

altezza frontale

131 mm

profondità di incasso

45 mm

supporta protocollo TCP/IP

Serie

Harmony_GTU

Produttore

Open Box per Universal Panel touchscreen