› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base fissaggio pavimento 750x320 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833575C01
Cod. Produttore 4TBP833575C0100
Cod. EAN 5411815252808

Informazioni principali

  • Dimensioni: 750x320x65 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Tipo: Base per fissaggio
  • Posizionamento: A pavimento
  • Serie: Polysafe
  • Materiale: PolySafe
  • Uso: Accessori PolySafe
  • Codice prodotto: TU4TBP833575C01

Descrizione del prodotto

Base piastra intermedia per fissaggio a pavimento realizzata in plastica resistente di colore grigio. Progettata per garantire una sistemazione ordinata e sicura dei cavi, questa base è ideale per installazioni elettriche che richiedono stabilità e affidabilità. Il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, mentre la struttura compatta facilita l’integrazione in diversi ambienti. Adatta a supportare componenti elettrici senza necessità di ventilazione o sfiato, rappresenta una soluzione pratica per l’organizzazione e il fissaggio di impianti elettrici a pavimento. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe accessories. PSSRA3 Base frame 750x320x65 H = 65 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Base piastra intermedia

altezza

60 mm

profondità

750 mm

max. capacità di carico

80 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per sistemazione cavi

Serie

POLYSAFE

Base fissaggio pavimento 750x320 mm per impianti elettrici