› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base DIN1 polyester RAL7035 per impianti elettrici robusta e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBE843206R01
Cod. Produttore 4TBE843206R0100
Cod. EAN 4022903014423

Informazioni principali

  • Descrizione: Base DIN1 Polyester
  • Colore: RAL7035
  • Dimensioni: 900x780x310 mm
  • Costruzione: Kit-form
  • Serie: EH3 Pedestal
  • Tipo base: EHDB15 DIN
  • Materiale: Poliestere
  • Applicazione: Socket EH3

Descrizione del prodotto

Base completa in plastica di colore grigio, progettata per la sistemazione e il supporto di componenti elettrici su guida DIN. Realizzata in materiale polyester resistente, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono una struttura stabile e organizzata per la gestione dei cavi, senza necessità di ventilazione o sfiato. Ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono un supporto affidabile e di facile montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: EH3 socket. EHDB15 DIN base construction package 900x780x310 size 1, PolyesterRAL7035Standard

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

780 mm

Tipologia

Base completa

altezza

900 mm

profondità

310 mm

max. capacità di carico

14,58 kg

Adatto per armadi di larghezza

785 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per sistemazione cavi

Serie

EH3 Pedestal

Base DIN1 polyester RAL7035 per impianti elettrici robusta e durevole