Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6Y009
Cod. Produttore
ZB6Y009
Cod. EAN
3389110768121

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Collare fissaggio
  • Diametro: 16 mm
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Dimensioni confezione: 1,9x1,9x2,1 cm
  • Serie: Harmony XB6
  • Compatibilità: blocchi contatto e sorgente luminosa
  • Confezione: set da 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base porta contatti è un componente separato del diametro 16 mm. Consente il montaggio dei blocchi di contatto e della sorgente luminosa. Viene venduto in confezioni da 10.

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony XB6

Produttore

BASE DI FISSAGGIO - 10/CONF

€ 1,46 x 1 pz.
(pz.)