› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base custodia singola policarbonato resistente montaggio parete

Cod. Rexel KM98470
Cod. Produttore 098470
Cod. EAN 4015080984702

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente agli urti: Sì
  • Spessore parete: 6.5 mm
  • Colore: RAL 7032
  • Montaggio: Diretto a parete
  • Pannelli laterali: Lisci
  • Setti sfondabili: No
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base per custodia U-CI45X progettata per il montaggio a parete, caratterizzata da un coperchio chiuso senza porta né serratura. Realizzata per garantire protezione e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici, offre una soluzione robusta e funzionale per il contenimento di apparecchiature. La copertura opzionale consente di adattarsi a diverse esigenze di protezione, mantenendo un design essenziale e pratico. Ideale per impianti elettrici che richiedono un involucro affidabile e durevole. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, per fori facoltativi, spessore parete=6.5mm, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

500 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Base custodia singola policarbonato resistente montaggio parete