Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMC21
Cod. Produttore
XVMC21
Cod. EAN
3389119004299

Informazioni di prodotto

Base + coperchio XVM Ø45mm - bianca- A VITE - IP40

Documentazione tecnica

Harmony XVMC21 è un'unità base con coperchio, diametro 45 mm, colore bianco. Ha un grado di protezione IP40. Per il collegamento usa morsetti a vite. Fa parte della gamma di colonne luminose modulari precablate Harmony XVM da 45 mm di diametro.

colore

Bianco

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

montaggio del tubo possibile

montaggio angolare possibile

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Base + coperchio XVM Ø45mm - bianca- A VITE - IP40