Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMC29B
Cod. Produttore
XVMC29B
Cod. EAN
3389119004305

Informazioni di prodotto

Base + coperchio con buzzer integrato - bianca - 24V Ø45

Documentazione tecnica

Il corpo alimentazione bianco fa parte della gamma di colonne luminose modulari Harmony di tipo XVM, diametro 45 mm, per l'assemblaggio da parte del cliente. Dispone di un corpo alimentazione con coperchio e di un cicalino integrato da 85 dB. La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È compatibile con tutti i tipi di colonne luminose modulari XVM.

colore

Bianco

funzione

tono continuo/tono a impulsi

tipo di tensione

AC/DC

diametro esterno

47 mm

tono regolabile

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 24 V

volume

80

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Base + coperchio con buzzer integrato - bianca - 24V Ø45