Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMC29M
Cod. Produttore
XVMC29M
Cod. EAN
3389119004329

Informazioni di prodotto

Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM

Documentazione tecnica

Harmony XVMC29M è una base con buzzer integrato - diametro 45 mm - 230 V, 4 kHz - bianco. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

colore

Bianco

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

diametro esterno

45 mm

funzione

tono continuo/tono a impulsi

volume

80

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM