Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM258LF42DR
Cod. Produttore
TM258LF42DR
Cod. EAN
3595864074320

Informazioni di prodotto

Il controllore Modicon M258 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con leva di blocco su guida DIN simmetrica
  • Morsettiere rimovibili per una rapida connessione e manutenzione
  • Compattezza che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a ingressi digitali a basso consumo
  • Flessibilità e espandibilità con moduli aggiuntivi Modicon TM5
  • Controllo preciso e affidabile di macchine e processi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M258, un'offerta di controllori logici per costruttori di macchine ad alte prestazioni. È dotato di 42 I/O logici, è alimentato a 24V DC, include 5 porte di comunicazione, 1 collegamento seriale RS232/RS485, 1 porta di programmazione USB mini-B, 1 porta di trasferimento del programma USB di tipo A, 1 porta Ethernet e 1 porta CANopen. Più 2 slot PCI liberi. Viene fornito con moduli I/O con una morsettiera rimovibile con leva di blocco e una morsettiera che mostra gli stati I/O, e un modulo di alimentazione con morsettiera rimovibile e leva di blocco. Il controllore integra una CPU performante (22ns/inst), diverse porte di comunicazione come Ethernet e CANopen master e funzioni integrate avanzate come registrazione dati, WebServer e server FTP. I tipo di logica di ingresso digitale sono dissipatore per ingressi rapidi, dissipatore per ingressi regolari e sorgente per ingressi logici. Il tipo di logica di uscita digitale è sorgente. Presenta isolamento tra i canali a 500 Vrms e la logica interna; non presenta isolamento tra i canali. Supporta una memoria flash da 128MB e una RAM interna da 64MB. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 262,5 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,8 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. Il prodotto è certificato CE, GOST-R CSA, C-Tick e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213, CSA C22.2 N.142 e UL 508. La capacità dei controllore logici M258 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM5. Il controllore è inoltre dotato di una leva di blocco per il montaggio/smontaggio su guida DIN simmetrica. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione.

larghezza

175 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

0,512 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,3 MILLISECOND

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Modicon M258

Produttore

Base compatta 42 I/O relè 24VDC CANopen M258