Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM258LF42DT4L
Cod. Produttore
TM258LF42DT4L
Cod. EAN
3595864074337

Informazioni di prodotto

Il controllore Modicon M258 garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN con leva di blocco
  • Riduzione del 30% del tempo di assemblaggio e cablaggio
  • Morsettiere rimovibili per una connessione semplice e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a 24V DC
  • Controllo preciso e affidabile di macchinari ad alte prestazioni
  • Funzioni avanzate integrate come WebServer e registrazione dati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M258, un'offerta di controllori logici per costruttori di macchine ad alte prestazioni. È dotato di 42 I/O logici, è alimentato a 24V DC, include 5 porte di comunicazione, 1 collegamento seriale RS232/RS485, 1 porta di programmazione USB mini-B, 1 porta di trasferimento del programma USB di tipo A, 1 porta Ethernet e 1 porta CANopen. Più 2 slot PCI liberi. Viene fornito con moduli I/O con una morsettiera rimovibile con leva di blocco e una morsettiera che mostra gli stati I/O, e un modulo di alimentazione con morsettiera rimovibile e leva di blocco. Il controllore integra una CPU performante (22ns/inst), diverse porte di comunicazione come Ethernet e CANopen master e funzioni integrate avanzate come registrazione dati, WebServer e server FTP. I tipi di logica di ingresso digitale sono dissipatore per ingressi rapidi, dissipatore per ingressi regolari e sorgente per ingressi logici. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 mA a 20 mA o da 4 mA a 20 mA, tensione +/- 10 V. La logica di uscita digitale è sorgente. Presenta isolamento tra i canali a 500 Vrms e la logica interna; non presenta isolamento tra i canali. Supporta una memoria flash da 128MB e una RAM interna da 64MB. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 237,5 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,77 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. Il prodotto è certificato CE, GOST-R CSA, C-Tick e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213, CSA C22.2 N.142 e UL 508. La capacità dei controllore logici M258 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM5. Il controllore è inoltre dotato di una leva di blocco per il montaggio/smontaggio su guida DIN simmetrica. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione. Permettono inoltre di risparmiare il 30% del tempo durante l'assemblaggio, il cablaggio e la messa in servizio.

larghezza

237,5 mm

Tipologia

Compatto

altezza

99 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

26

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

64000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,022 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M258

Produttore

Base compatta 42+4 I/O 24VDC CANopen 2xPCI M258