Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C51
Cod. Produttore
XVB7C51
Cod. EAN
3606487129264

Informazioni di prodotto

Elemento base, Harmony XVB7 colonna luminosa modulare, Ø70 mm, base con connettore USB e coperchio, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Si collega agli elementi luminosi, a un modulo sonoro e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XVB7C51 è alimentato da 5 V DC ed è dotato di una connessione USB 2.0 di tipo C. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo audio e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questa base luminosa a torre è progettata per la connettività con il protocollo Modbus. È dotata di protezione contro la fuoriuscita del cablaggio. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie ai suoi gradi di protezione IP66 o IP65 (fissaggio su tubo o diretto), il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzata in policarbonato grigio scuro, la base è dotata di adattatore e coperchio. Misura 95 mm di altezza (senza coperchio), ha un diametro di 70 mm e pesa 180 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare moduli luminosi e un modulo sonoro per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Base colonna luminosa modulare Harmony XVB7 Ø70 mm con connettore USB e protezione IP66 per ambienti industriali