› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base collegamento plug-in BTDIN 4P L1+L2+L3+N per quadri elettrici

Cod. Rexel BTITC80P4P
Cod. Produttore TC80P4P
Cod. EAN 8005543504314

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4P (L1+L2+L3+N)
  • Tipo collegamento: Plug-in
  • Base per collegamento: BTDIN
  • Corrente nominale: 250/400 A
  • Installazione: DIN rail
  • Protezione: IP non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il BTITC80P4P è un sistema di distribuzione verticale in alluminio per correnti fino a 800 A, progettato per armadi XL3 800 e XL3 4000. È costituito da kit di connessione e profili, con un collegamento a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto a 4 poli è caratterizzato da una struttura modulare plug-in, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di distribuzione ottimizzato. Realizzato con materiali di alta qualità come alluminio, acciaio e leghe di rame, assicura durata e resistenza nel tempo. Non richiede manutenzione né consumabili, offrendo un utilizzo efficiente e continuativo per oltre 20 anni. La sua progettazione tiene conto anche dell'impatto ambientale, con un'elevata percentuale di riciclabilità dei materiali impiegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento plug-in BTDIN 4P - L1+L2+L3+N

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base collegamento plug-in BTDIN 4P L1+L2+L3+N per quadri elettrici