› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base collegamento plug-in BTDIN 1P N blu per quadri elettrici

Cod. Rexel BTITC80NP
Cod. Produttore TC80NP
Cod. EAN 8005543504376

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250/400 V
  • Tipo: Base plug-in BTDIN
  • Numero poli: 1P - N
  • Colore: Blu
  • Serie: TIFAST
  • Montaggio: DIN rail
  • Applicazione: Collegamento elettrico
  • Compatibilità: Plug-in

Descrizione del prodotto

Modulo di collegamento elettrico a 1 polo con raccordo a molla, progettato per un'installazione semplice e sicura su guida DIN. Realizzato in materiale resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, offre un sistema plug-in per un montaggio rapido e senza utensili. La sua configurazione compatta ottimizza lo spazio all'interno dei quadri elettrici, assicurando un collegamento stabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento plug-in BTDIN 1P - N - blu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base collegamento plug-in BTDIN 1P N blu per quadri elettrici