› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base collegamento cavo BTDIN 1P 63A modulo singolo blu

Cod. Rexel BTITC63NC
Cod. Produttore TC63NC
Cod. EAN 8005543503973

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Modulo: 1P 1 modulo
  • Colore neutro: blu
  • Tipo base: collegamento in cavo dall'alto
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: BTDIN
  • Descrizione: Base EASY 250/400
  • Uso: BTDIN 1MO

Descrizione del prodotto

Base modulare per cablaggio su barra DIN con collegamento a molla, progettata per un polo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e sicuro, garantisce un collegamento affidabile e rapido. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Compatibile con sistemi di distribuzione elettrica standard, questa base facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento in cavo dall\'alto BTDIN 1P 1 modulo - In=63A - N - blu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base collegamento cavo BTDIN 1P 63A modulo singolo blu