› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base collegamento cavo BTDIN 1P 63A L2 grigio installazione elettrica

Cod. Rexel BTITC63L2C
Cod. Produttore TC63L2C
Cod. EAN 8005543503997

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero moduli: 1
  • Tipo base: BTDIN 1P
  • Collegamento: cavo dall'alto
  • Colore: grigio
  • Serie: TIFAST
  • Utilizzo: Base per collegamento
  • Modello: L2

Descrizione del prodotto

Basi in cavo BTDIN per collegamenti elettrici con un polo e raccordo a molla, progettate per un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni ottimali, sono ideali per applicazioni che richiedono connessioni rapide e stabili. La configurazione compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo un supporto efficiente per circuiti elettrici a singolo polo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento in cavo dall\'alto BTDIN 1P 1 modulo - In=63A - L2 - grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base collegamento cavo BTDIN 1P 63A L2 grigio installazione elettrica