Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3100G
Cod. Produttore
C3100G
Cod. EAN
3414972187114

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Serie: P31+
  • Modello: Base chiusa M/F
  • Codice: P31-BASE CHIUSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Blu

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

7489 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa liscia acciaio smaltato blu 3 m 100x75 mm per supporti strutturali

€ 21,89 x 1 m
(m)
24 m
Q.tà consigliata info