Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFCC-3A
Cod. Produttore
FCC-3A
Cod. EAN
5414363020486

Informazioni di prodotto

La base cavi piatti TBFCC-3A offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (12,7x83,3 mm)
  • Materiale PA6,6 resistente e duraturo
  • Supporto efficace per mantenere ordine e sicurezza nei cablaggi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti più ordinati e sicuri
  • Durata nel tempo che riduce la necessità di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a una gestione ottimale dei cavi

Documentazione tecnica

La base cavi piatti TBFCC-3A è realizzata in materiale PA6,6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 12,7x83,3 mm, è progettata per offrire una gestione ottimale dei cavi, mantenendo l'ordine e la sicurezza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La base cavi piatti è perfetta per chi cerca un supporto efficace e di qualità per i propri impianti elettrici.

altezza

36 mm

colore

naturale

larghezza

12.5 mm

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

lunghezza

83.3 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

Base cavi piatti PA6,6 resistente 12,7x83,3 mm per gestione cavi elettrici professionale