Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACBN1
Cod. Produttore
TM5ACBN1
Cod. EAN
3595864093017

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Colore: Bianco
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Compatibilità: Modicon LMC058, LMC078, M258
  • Accessori forniti: 2 piastre di protezione
  • Tipo: Bus base interfaccia
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di accessori di collegamento per sistemi I/O modulari IP20. Il modulo base del bus offre una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC fornita con 2 piastre di protezione. È disponibile in bianco. Pesa 0,02 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. È compatibile con la gamma di prodotti Modicon M258, Modicon LMC078 e Modicon LMC058, ad esempio un modulo di interfaccia TM5NCO1, un alimentatore TM5SPS3 e TM5NS31. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Base bus modulo interfaccia 24Vcc bianco TM5