Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACBM15
Cod. Produttore
TM5ACBM15
Cod. EAN
3595864075143

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Colore: Bianco
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Compatibilità: Modicon M258, LMC058
  • Tipo accessorio: Base bus con impostazione indirizzi
  • Grado protezione: IP20
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di accessori di collegamento per sistemi I/O modulari IP20. La base del bus con modulo di impostazione indirizzo offre una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC. È disponibile in bianco. Pesa 0,02 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. È compatibile con Modicon M258 e Modicon LMC058. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system