Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACBM1110
Cod. Produttore
TM5ACBM1110
Cod. EAN
3595864075112

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Colore: Bianco
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 12,5x85x99 mm
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Certificazioni: GOST-R, cULus, CSA
  • Quantità confezione: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Questa base del bus è un accessorio di montaggio per i moduli elettronici. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC. Viene utilizzato per montare moduli elettronici (moduli contatore/digitali/analogici/trasmettitori) su una guida e assicura la trasmissione dei dati e la distribuzione dell'alimentazione. Dispone di una leva per aprire il meccanismo di blocco e assemblarlo direttamente sulla guida DIN. Sono disponibili delle guide per l'inserimento del modulo di I/O slice e il relativo clic. Il colore è bianco per l'assemblaggio solo con moduli di I/O slice bianchi. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12,5 mm di larghezza, 85 mm di profondità e 99 mm di altezza. Pesa 0.020 kg È progettato per moduli elettronici bianchi da 24 VCC. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. Questa base del bus è compatibile con i moduli elettronici bianchi. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE), contenente 10 unità È montato su una guida DIN simmetrica. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system