Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACBM11
Cod. Produttore
TM5ACBM11
Cod. EAN
3595864075105

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Colore: Bianco
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Compatibilità: Modicon LMC058, M258
  • Tipo: Base bus
  • Accessori compatibili: moduli digitali e analogici
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. La base del bus ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC. La soluzione I/O distribuita è semplice, aperta e flessibile e soddisfa le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,02 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il modulo trasmettitore remoto, il modulo contatore, i moduli digitali slice a 24V DC, il modulo di distribuzione comune e il modulo analogico. Gamma: controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Base bus 24 Vcc bianco modulare sistema I/O per automazione industriale