Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16003
Cod. Produttore
16003
Cod. EAN
3303430160038

Informazioni di prodotto

analog ammeter AMP - 3 In without dial - 72 x 72 mm

Documentazione tecnica

Lo strumento va montato sulla parte anteriore delle schede di monitoraggio. Gli amperometri misurano in ampere la corrente che attraversa un circuito elettrico. Compatibile con le applicazioni motore, questo amperometro consente tre volte la corrente nominale. Il dispositivo è analogico e non include il trasformatore di corrente a 5A né il quadrante, entrambi devono essere ordinati separatamente. Il quadrante deve essere ordinato in base al rapporto del trasformatore di corrente collegato, 3 scale disponibili. Classe di precisione 1,5 Conforme alle norme IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4. Dimensioni del prodotto: larghezza 72 mm, altezza 72 mm e profondità 75 mm. Preparare un'apertura di 68 x 68 mm sulla porta della custodia.

esecuzione

montaggio frontale

potenza dissipata

1.1 W

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

altezza

72 mm

sistema di misura

ferro dolce

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

Analog_AMP___VLT___iAMP___iVLT

Produttore

Amperometro analogico AMP - 3 In - S/quadrante - 72 x 72 mm