Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16004
Cod. Produttore
16004
Cod. EAN
3303430160045

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1,3 In
  • Tipo: Amperometro analogico
  • Dimensioni: 72 x 72 mm
  • Classe precisione: 1,5
  • Norme: IEC 60051-1, IEC 61010-1
  • Profondità: 75 mm
  • Installazione: Taglio 68 x 68 mm
  • Serie: Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lo strumento va montato sulla parte anteriore delle schede di monitoraggio. Gli amperometri misurano in ampere la corrente che attraversa un circuito elettrico. Adatto per applicazioni standard, questo amperometro consente 1,3 volte la corrente nominale. Il dispositivo è analogico e non include il trasformatore di corrente a 5A né il quadrante, entrambi devono essere ordinati separatamente. Il quadrante deve essere ordinato in base al rapporto del trasformatore di corrente collegato, disponibili diverse scale. Classe di precisione 1,5 Conforme alle norme IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4. Dimensioni del prodotto: larghezza 72 mm, altezza 72 mm e profondità 75 mm. Preparare un'apertura di 68 x 68 mm sulla porta della custodia.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

7800 A

scala di sovracorrente

intervallo di misura

0 ... 6000 A

Serie

Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Produttore

Amperometro analogico AMP - 1.3 In - S/quadrante - 72 x 72 mm