Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C61
Cod. Produttore
XVB7C61
Cod. EAN
3606487129257

Informazioni di prodotto

Base alimentazione, Harmony XVB7, Ø70mm, base connettore M12 con adattatore e coperchio, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XVB7 e dispone di colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Si collega a elementi singoli, moduli audio e a vari elementi luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XVB7C61 è alimentato a 24V DC. È dotato di un connettore M12 codificato A con cavo da 15 cm per il collegamento elettrico. Dotata di un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo sonoro e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66 o IP65 (fissaggio diretto o a tubo), che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Realizzata in policarbonato grigio scuro, la base è dotata di un adattatore e di un coperchio. Misura 148 mm di altezza (senza il coperchio), ha un diametro di 70 mm e pesa 289 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Gli elementi di segnalazione e un modulo sonoro possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di alimentazione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante con LED a basso consumo energetico che massimizzano la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia.

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per connettore M12

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Base alimentazione Harmony XVB7 Ø70mm connettore M12 adattatore coperchio grigio IP66/IP65 per colonne luminose modulari industriali