Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099403X
Cod. Produttore
1099403X
Cod. EAN
8054378346774

Informazioni di prodotto

  • Forma: quadrata
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Montaggio: facile e versatile
  • Protezione: duratura e affidabile
  • Finitura: resistente all'usura
  • Supporto: dispositivi elettrici
  • Serie: QuadriO180
Basamento Quadrio180, accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base stabile e sicura. La sua struttura robusta assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi. Questo basamento rappresenta una soluzione efficiente per supportare impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il basamento quadrio 180 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una resistenza duratura e una protezione efficace. La sua forma quadrata consente un facile montaggio e adattamento in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Grazie alla sua costruzione solida, il basamento offre un eccellente supporto per dispositivi elettrici, contribuendo a un'installazione sicura e affidabile. La finitura del materiale non solo migliora l'estetica, ma garantisce anche una protezione ottimale contro l'usura nel tempo. Questo basamento è una scelta intelligente per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

colore

Cromo

larghezza

180 mm

altezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

180 mm

Accessorio

Produttore

Basamento Quadrio 180 robusto e versatile per installazioni elettriche residenziali e commerciali