Prodotti /

Cod. Rexel
A81099092X
Cod. Produttore
1099092X
Cod. EAN
8054378346279

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: resistente alla corrosione
  • Applicazione: supporto stabile
  • Uso: impianti elettrici
  • Design: funzionale e robusto
  • Installazione: facile e sicura
  • Durata: alta resistenza
  • Serie: KLOU/SOUL180
Basamento KLOU/SOUL180 realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base stabile e resistente alla corrosione, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La struttura in acciaio zincato offre protezione ottimale contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Descrizione del produttore: Basamento in acciaio zincato progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio di alta qualità è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente alla corrosione. La sua struttura in acciaio zincato assicura protezione contro gli agenti atmosferici e facilita l'installazione di componenti elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Prodotto pensato per integrare e migliorare l’efficienza degli impianti elettrici, con un design funzionale e materiali resistenti.

colore

Cromo

larghezza

180 mm

altezza

500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

180 mm

Accessorio

Produttore

Basamento acciaio zincato resistente corrosione per installazioni elettriche interne ed esterne