Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F830
Cod. Produttore
BP2F830

Informazioni di prodotto

Barriera 300 cm, 8TX e 8RX, portata 15 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 8TX e 8RX (sei raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione affidabile e precisa. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 300 cm con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F830B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:8TX e 8RX con 6 raggi doppi lineari, per una protezione completa e precisa contro le intrusioni.Sincronismo filare:Sincronizzazione tramite cavo filare, per prestazioni stabili e senza interferenze.Portata:Portata massima di 15 m per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F830B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm per un design compatto e resistente.Grado di protezione:IP54, ideale per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su ampie aree (versione nera)Sincronismo filare per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 300 cm 8TX 8RX sincronismo filare portata 15 m IP54 nera