Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP3F625O
Cod. Produttore
BP3F625O

Informazioni di prodotto

Barriera 250 cm, 6TX e 6RX, portata 5m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per offrire una protezione precisa e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 250 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari per una protezione avanzata contro intrusioni.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per prestazioni stabili, eliminando interferenze e garantendo una protezione sicura.Portata:Portata massima di 5 m, ideale per protezione su distanze brevi.Grado di protezione:IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e affidabile.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi in contesti residenziali e commerciali.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 250 cm 6TX/6RX raggi doppi portata 5 m IP54 nero per ingressi residenziali e commerciali