Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F620B
Cod. Produttore
BP2F620B

Informazioni di prodotto

Barriera 200 cm, 6TX e 6RX, portata 3,5 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore bianco.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione efficace fino a 3,5 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 200 cm, con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentata tramite 12-15 Vdc, è disponibile nel colore bianco.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari, per una protezione precisa e affidabile contro le intrusioni.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per prestazioni stabili, senza interferenze.Portata:Portata massima di 3,5 m, adatta per aree più piccole o a distanza ravvicinata.Grado di protezione:IP54, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e affidabile.Contesti d’uso:Perfetta per sistemi di sicurezza per la protezione degli ingressi.Vantaggi pratici:Portata di 3,5 m per protezione su piccole areeSincronismo filare per stabilità e prestazioni ottimaliProtezione IP54 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 200 cm 6TX/6RX raggi doppi portata 3,5 m IP54 filare bianco