Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA562805
Cod. Produttore
A562805
Cod. EAN
4016779562805

Informazioni di prodotto

PS 3/12/16 BARRETTA TRIFASE 12M SEZ.16MM2
PS 3/12/16 BARRETTA TRIFASE 12M SEZA562805 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

80 A

lunghezza

214 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

spina

numero di poli

12

sezione

16 mm²

adatto per numero di apparecchi

4

Produttore

ABB

Barretta trifase rame 12m sezioni 3-12-16mm² per impianti elettrici industriali e civili