› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Barre rame 4 pz 20x5mm 1000mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA8010
Cod. Produttore AA8010
Cod. EAN 8015646035233

Informazioni principali

  • Sezione barre: 20x5 mm
  • Lunghezza barre: 1000 mm
  • Materiale: Rame
  • Numero barre: 4
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: BS EN IEC 61439-2
  • Protezione: IP Code conforme

Descrizione del prodotto

Quattro barre in rame di dimensioni 20×5 mm e lunghezza 1000 mm, caratterizzate da una superficie non trattata. Questo materiale garantisce un'eccellente conducibilità elettrica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Le barre sono progettate per facilitare l'assemblaggio e l'integrazione in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. La qualità del rame utilizzato assicura una resistenza ottimale alla corrosione e un'efficace gestione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 4 busbars sect. 20x5mm W=1000mm;N.4 COPPER BARS L=1000MM SR

Caratteristiche tecniche

Tipologia

20×5 mm

materiale

Rame

Tipo superficie

Non trattato

corrente nominale In

320 A

Serie

SR2 Accessories

Barre rame 4 pz 20x5mm 1000mm impianti elettrici