› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre piatte forate filettate 20x5 mm lunghezza 2000 mm per cablaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1119
Cod. Produttore EV1119
Cod. EAN 8015646683083

Informazioni principali

  • Dimensioni barre: 20x5 mm
  • Lunghezza barra: 2000 mm
  • Tipo: Forate filettate
  • Quantità: 2 barre
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN IEC 61439-1/2
  • Certificazioni: RoHS II compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Thread Flat Busbars 20x5 W=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

Tipologia

Piatto

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre piatte forate filettate 20x5 mm lunghezza 2000 mm per cablaggio industriale
€ 247,93 x 1 pz.