› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre piatte 630A lunghezza 1750 mm per quadri modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBR0630
Cod. Produttore BR0630
Cod. EAN 8015646619167

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Numero barre: 2
  • Lunghezza barre: 1750 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo barre: Barre piatte
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Conformità direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Descrizione del prodotto

N.2 barre piatte con portata nominale di 630A e lunghezza di 1750 mm, progettate per la distribuzione elettrica in quadri modulari. Queste barre piatte assicurano un'elevata capacità di corrente e sono ideali per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nella gestione dell'energia elettrica. La loro struttura consente un montaggio semplice e sicuro all'interno di quadri elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura. Sono compatibili con sistemi di distribuzione modulari e rispondono alle normative di sicurezza e qualità per impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.2 flat bars 630A

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Altro

altezza

1750 mm

profondità

20 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre piatte 630A lunghezza 1750 mm per quadri modulari