› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre piatte 400A 1750mm per quadri modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBR0400
Cod. Produttore BR0400
Cod. EAN 8015646619143

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero barre: 2
  • Lunghezza barre: 1750 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Conformità direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Descrizione del prodotto

Il prodotto è costituito da due barre piatte con portata di 400A e lunghezza di 1750 mm, progettate per l'impiego in quadri elettrici modulari di distribuzione. Queste barre piatte sono elementi fondamentali per la realizzazione di quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439-1 e 2, garantendo affidabilità e sicurezza nell’ambito della bassa tensione. Il sistema è parte della gamma ArTu K di ABB, caratterizzata da una struttura modulare con montanti posteriori e anteriori, che consente un montaggio semplice e sicuro grazie all’uso di dadi a gabbia M6 con coppia di serraggio controllata. La struttura è progettata per garantire un assemblaggio robusto, con possibilità di fissaggio a parete o pavimento tramite apposite flange, e prevede accessori come zoccoli addizionali e flange di copertura per una completa personalizzazione. Le barre piatte sono integrate in quadri con protezione IP31/IP41 e aerazione superiore IP20, assicurando protezione contro polvere e contatti accidentali, oltre a un’efficace dissipazione del calore. La modularità del sistema permette l’affiancamento di più strutture e l’aggiunta di vani cavi per una gestione ordinata e sicura del cablaggio. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, garantendo durabilità, facilità di installazione e conformità alle normative di sicurezza europee. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.2 flat bars 400A

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

Tipologia

Altro

altezza

1750 mm

profondità

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre piatte 400A 1750mm per quadri modulari