› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre piatte 250A 1750 mm distribuzione elettrica armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBR0250
Cod. Produttore BR0250
Cod. EAN 8015646619129

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Lunghezza barre: 1750 mm
  • Numero barre: 2
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione: IP65 (con porta)
  • Impatto meccanico: IK09 (porta in vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Descrizione del prodotto

N.2 barre piatte da 250A di corrente nominale e lunghezza 1750 mm, ideali per la distribuzione elettrica in quadri di potenza e controllo. Progettate per garantire un'elevata capacità di trasporto della corrente, assicurano affidabilità e sicurezza nell'alimentazione di impianti elettrici. Le barre piatte sono realizzate con materiali conduttivi di alta qualità, ottimizzate per una facile installazione e per la compatibilità con sistemi modulari di distribuzione elettrica. Questo prodotto è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono una gestione efficiente e sicura della corrente elettrica fino a 250A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.2 flat bars 250A

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

altezza

1750 mm

profondità

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre piatte 250A 1750 mm distribuzione elettrica armadi modulari