› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre flessibili rame 40x8mm 1000A lunghezza 2 metri kit 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBF6302
Cod. Produttore BF6302
Cod. EAN 8015646001733

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Dimensioni barra: 40x8 mm
  • Lunghezza barra: 2 m
  • Tipo: Barre flessibili
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: BS EN IEC 61439
  • Protezione: IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Flexible Bars 40x8mm 1000A L=2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre flessibili rame 40x8mm 1000A lunghezza 2 metri kit 2 pezzi