› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre flessibili rame 32x5 mm 630A lunghezza 2 metri per cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBF4012
Cod. Produttore BF4012
Cod. EAN 8015646017802

Informazioni principali

  • Barre flessibili: 2 pezzi
  • Dimensioni barre: 32x5 mm
  • Portata corrente: 630 A
  • Lunghezza barre: 2 m
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Materiale: Acciaio flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Flexible Bars 32x5mm 630A L=2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre flessibili rame 32x5 mm 630A lunghezza 2 metri per cablaggi elettrici