› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre flessibili 50x10mm 1250A lunghezza 2 metri per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBF8002
Cod. Produttore BF8002
Cod. EAN 8015646001740

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x10 mm
  • Corrente nominale: 1250A
  • Lunghezza: 2 m
  • Numero barre: 2
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Barre flessibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Flexible Bars 50x10mm 1250A L=2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre flessibili 50x10mm 1250A lunghezza 2 metri per applicazioni elettriche