› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barre flessibili 20x5 mm 400A lunghezza 2 metri set 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBF2502
Cod. Produttore BF2502
Cod. EAN 8015646001719

Informazioni principali

  • Dimensioni barre: 20x5 mm
  • Corrente nominale: 400 A
  • Lunghezza: 2 m
  • Numero barre: 2
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Protezione standard: IP e IK conformi
  • Applicazione: Barre flessibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Flexible Bars 20x5mm 400A L=2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre flessibili 20x5 mm 400A lunghezza 2 metri set 2 pezzi
€ 528,05 x 1 pz.