Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04201
Cod. Produttore
04201
Cod. EAN
3303430042013

Informazioni di prodotto

Barre di terra nuda 12x3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barre di terra nuda in rame con sezione 12x3 mm, ideali per realizzazioni di impianti elettrici di messa a terra. Questo materiale garantisce un’elevata conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, assicurando affidabilità e sicurezza nel collegamento a terra. La barra è progettata per facilitare l’installazione e garantire una connessione stabile e duratura, fondamentale per la protezione degli impianti elettrici e la sicurezza degli ambienti. Adatta per applicazioni civili e industriali, rappresenta una soluzione essenziale per la distribuzione efficiente della corrente di terra.

esecuzione

morsetto

altezza

12 mm

larghezza

450 mm

profondità

3 mm