Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 123 2
Cod. Produttore
EP 123 2
Cod. EAN
4013614400742

Informazioni di prodotto

PS1-4-1-65 3-phase busbar for 4 MS116 / MS132 with 1 HK/SK, Ie=65A

Documentazione tecnica

Barre di collegamento elettriche progettate per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono resistenza e durata nel tempo, ideali per applicazioni che richiedono stabilità e continuità di corrente. Adatte per l'uso con componenti MS116 e MS132, assicurano un montaggio semplice e preciso, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Queste barre rappresentano una soluzione efficiente per ottimizzare la distribuzione elettrica in ambienti professionali. Descrizione del produttore: PS1-4-1-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters with 1 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

65 A

lunghezza

203.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

12

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

12

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

10 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

4

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barra collegamento elettrica trifase 65A per 4 motor starter MS116 MS132 uso industriale