Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 118 2
Cod. Produttore
EP 118 2
Cod. EAN
4013614400766

Informazioni di prodotto

PS1-2-2-65 3-phase busbar for 2 MS116 / MS132 with 2 HK/SK, Ie=65A

Documentazione tecnica

Barre collettore ELEP 118 2, progettate per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono una conduzione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideali per l’installazione in quadri elettrici, facilitano il collegamento multiplo grazie alla loro struttura compatta e robusta. La loro versatilità le rende adatte a diversi impieghi nel settore elettrico, assicurando prestazioni stabili e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: PS1-2-2-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS132 or MS116 manual motor starters with 2 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

65 A

lunghezza

104.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

6

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

10 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

2

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barre collettore trifase 65A per 2 interruttori motore MS116/MS132, connessione sicura quadri elettrici