› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Barre collegamento stella-triangolo BEY265-4 per avviatori motore AF265 AF205

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEY2654
Cod. Produttore BEY2654
Cod. EAN 7320500481332

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre collegamento stella
  • Serie: BEY265
  • Applicazione: Avviatori Stella-Triangolo
  • Dimensioni AF L+D: 265 mm
  • Dimensioni AF Y: 205 mm
  • Compatibilità: Starter L+D=AF265, Y=AF205
  • Tipo: Barre di collegamento
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connections for Star-Delta starters L+D=AF265, Y=AF205

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

BEY265

Barre collegamento stella-triangolo BEY265-4 per avviatori motore AF265 AF205