Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04201
Cod. Produttore
LVS04201
Cod. EAN
3606481872470
Descrizione del produttore: Barra di terra diretta progettata per l'uso con Linergy TB. La barra ha una lunghezza totale di 450 mm, una lunghezza utile di 330 mm, una larghezza di 13 mm e una profondità di 3 mm. È realizzato con materiali di alta qualità e ha un colore naturale. Compatibile con armadi a pavimento, armadi a parete e scomparti (larghezza 650 mm).

larghezza

450 mm

Tipologia

Morsetto

altezza

20 mm

profondità

25 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra terra nuda 12x3 mm lunghezza 450 mm per armadi pavimento e parete