› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra sagomata rame 67x10 mm 1000A lunghezza 1750 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBSC1000
Cod. Produttore PBSC1000
Cod. EAN 8015646783936

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Lunghezza: 1750mm
  • Materiale: Rame sagomato
  • Dimensioni: 67x10 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Barra di distribuzione
  • Tipo: Busbar sagomata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: shaped copper busbar in 1000A l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Profilo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra sagomata rame 67x10 mm 1000A lunghezza 1750 mm per impianti elettrici